Bailey - Simple LED BA5s T1 3/4 6x16mm 12V 14V 18V AC/DC 20mA 0.36W 4lm 3000K Blanc - 145822

CopieCopie
Bailey - Simple LED BA5s T1 3/4 6x16mm 12V 14V 18V AC/DC 20mA 0.36W 4lm 3000K Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.36...0.36 W

  • flux lumineux de la source - 4 lm

  • Culot - BA5s

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 12...18 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681458228

Réf. Sonepar

03637145822

Réf. Fournisseur

145822

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.36...0.36 W

flux lumineux de la source:

4 lm

Culot:

BA5s

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

12...18 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

6 mm

longueur totale:

16 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

15 mA

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Simple LED BA5s T1 3/4 6x16mm 12V 14V 18V AC/DC 20mA 0.36W 4lm 3000K Blanc 10.000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.