Bailey - Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 130V AC/DC 8mA 0.008A 0.88W Jaune 3lm 20000h - LB2401C130Y

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.88...0.88 W

  • flux lumineux de la source - 3 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 110...130 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681100547

Réf. Sonepar

03637110054

Réf. Fournisseur

LB2401C130Y

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.88...0.88 W

flux lumineux de la source:

3 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

110...130 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

jaune

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

24 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

8 mA

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 130V AC/DC 8mA 0.008A 0.88W Jaune 3lm 20000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.