Bailey - Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 235V AC/DC 4mA 0.004A 0.94W Jaune 3lm 20000h - LB2401C235Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.94...0.94 W
flux lumineux de la source - 3 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 235...235 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681100608
Réf. Sonepar
03637110060
Réf. Fournisseur
LB2401C235Y
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.94...0.94 W
flux lumineux de la source:
3 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
235...235 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
jaune
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
24 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
4 mA
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.



