Bailey - Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 235V AC/DC 4mA 0.004A 0.94W Rouge 2lm 20000h - LB2401C235R

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.94...0.94 W

  • flux lumineux de la source - 2 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 235...235 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681100585

Réf. Sonepar

03637110058

Réf. Fournisseur

LB2401C235R

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

0.94...0.94 W

flux lumineux de la source:

2 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

235...235 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

rouge

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

24 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

4 mA

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 235V AC/DC 4mA 0.004A 0.94W Rouge 2lm 20000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.