Bailey - Simple LED Ba9s Tube 10x25mm 12V AC/DC 33mA 0.033A 0.4W Blanc 3000K 30000h - 146536

CopieCopie
Bailey - Simple LED Ba9s Tube 10x25mm 12V AC/DC 33mA 0.033A 0.4W Blanc 3000K 30000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • flux lumineux de la source - 25 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681465363

Réf. Sonepar

03637146536

Réf. Fournisseur

146536

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1...1 W

flux lumineux de la source:

25 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

25 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

33 mA

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampe miniature LED Simple Ba9s Tube 10x25mm 12V AC/DC 33mA 0.033A 0.4W Blanc 3000K 30000h - pour témoins / voyants

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.