Bailey - Simple LED E10 Tube 10x24mm 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Rouge 2.5lm - LE2401C28R

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.38...0.38 W

  • flux lumineux de la source - 2.5 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 24...28 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681103340

Réf. Sonepar

03637110334

Réf. Fournisseur

LE2401C28R

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.38...0.38 W

flux lumineux de la source:

2.5 lm

Culot:

E10

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

24...28 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

rouge

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

24 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

16 mA

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Simple LED E10 Tube 10x24mm 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Rouge 2.5lm 30000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.