Bailey - Simple LED E5/8 T1 3/4 6x16mm 12V 14V 18V AC/DC 20mA 0.36W 4lm 3000K Blanc - 145825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.36...0.36 W
flux lumineux de la source - 4 lm
Culot - E5/8
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 12...18 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681458259
Réf. Sonepar
03637145825
Réf. Fournisseur
145825
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
0.36...0.36 W
flux lumineux de la source:
4 lm
Culot:
E5/8
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
12...18 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
6 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
15 mA
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.