Bailey - Simple LED Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 24-28V DC 16mA 0.016A 0.38W Vert - LG1601D28G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.38...0.38 W
flux lumineux de la source - 6 lm
Culot - Midget-grooved
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...28 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681106105
Réf. Sonepar
03637110610
Réf. Fournisseur
LG1601D28G
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.38...0.38 W
flux lumineux de la source:
6 lm
Culot:
Midget-grooved
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
24...28 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
vert
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
16 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.



