Bailey - Simple LED Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 48V DC 16mA 0.016A 0.77W Blanc - LG1601D48W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.77...0.77 W
flux lumineux de la source - 5 lm
Culot - Midget-grooved
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 48...48 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681305300
Réf. Sonepar
03637130530
Réf. Fournisseur
LG1601D48W
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.77...0.77 W
flux lumineux de la source:
5 lm
Culot:
Midget-grooved
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
48...48 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
16 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.


