Bailey - Simple LED T5 Wedge W2X4.6D 5x20mm 24-28V DC 16mA 0.016A 0.38W Blanc 6000K - LW2001D28W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.38...0.38 W
flux lumineux de la source - 5 lm
Culot - W2x4,6d
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 24...28 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681110645
Réf. Sonepar
03637111064
Réf. Fournisseur
LW2001D28W
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.38...0.38 W
flux lumineux de la source:
5 lm
Culot:
W2x4,6d
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
24...28 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5 mm
longueur totale:
20 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
16 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.



