Bailey - Skylux SH52 E11 24V 50W Clair Halogène 25x55mm Lampe pour applications médicales - MSH52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 2080 mA
Culot - E11
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681118894
Réf. Sonepar
03637111889
Réf. Fournisseur
MSH52
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
2080 mA
Culot:
E11
application:
autre
Skylux SH52 E11 24V 50W Claire Halogène 25x55mm Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Lampe pour applications médicales.
Les Atouts de l'article:
Lampe pour applications médicales.