Bailey - SmartCup Large Turquoise RAL5018 Mat Polypropylène rosace pour 1-4 cables - 139732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681397329
Réf. Sonepar
03637139788
Réf. Fournisseur
139732
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
La SmartCup n'est pas seulement une rosace/pavillon élégante pour les taches disgracieuses sur le mur ou le plafond, mais elle peut également être utilisée comme rosace flexible dans lequel vous pouvez utiliser 1 à 4 câbles. Il s'agit généralement d'un




