Bailey - SmartCup Medium Noir RAL9005 Mat Polypropylène (PP) rosace pour 1-4 cables - 139727

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

plastique

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681397275

Réf. Sonepar

03637139783

Réf. Fournisseur

139727

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BAI SmartCup Medium Noir RAL9005 Mat Polypropylène (PP) rosace pour 1-4 cables y compris support fixation

Les Atouts de l'article:

La SmartCup n'est pas seulement une rosace/pavillon élégante pour les taches disgracieuses sur le mur ou le plafond, mais elle peut également être utilisée comme rosace flexible dans lequel vous pouvez utiliser 1 à 4 câbles. Il s'agit généralement d'un