Bailey - SmartCup Medium Rouge RAL3002 Mat Polypropylène (PP) rosace pour 1-4 cables - 139723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - rouge
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681397237
Réf. Sonepar
03637139779
Réf. Fournisseur
139723
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
rouge
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
La SmartCup n'est pas seulement une rosace/pavillon élégante pour les taches disgracieuses sur le mur ou le plafond, mais elle peut également être utilisée comme rosace flexible dans lequel vous pouvez utiliser 1 à 4 câbles. Il s'agit généralement d'un




