Bailey - SON 50W/220 I E27 1CT/24 Lampe sodium haute pression - 60200108606

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 3500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

03637000224

Réf. Fournisseur

60200108606

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

3500 lm

puissance de la source lumineuse:

50 W

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

opale

durée de vie nominale moyenne:

28000 h

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

156 mm

diamètre:

70 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

55 kWh

désignation de la lampe:

autre

SON 50W/220 I E27 1CT/24 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

La Philips SON est une lampe à diffusion de sodium à haute pression et est disponible avec et sans allumeur interne.