Bailey - SOX 135W BY22d 1SL/12 Lampe sodium basse pression - 60300114622

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 135 W

  • flux lumineux de la source - 22600 lm

  • température de couleur - 1800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 18000 h

  • efficacité lumineuse de la lampe - 167 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637017979

Réf. Fournisseur

60300114622

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

135 W

flux lumineux de la source:

22600 lm

température de couleur:

1800 K

durée de vie nominale moyenne:

18000 h

efficacité lumineuse de la lampe:

167 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

diamètre:

65 mm

longueur totale:

763 mm

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

148 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

SOX 135W BY22d 1SL/12 Lampe sodium basse pression pour éclairage public / routier / tunnels

Les Atouts de l'article:

Les Philips SOX sont des lampes au sodium basse pression avec un rendement lumineux très élevé.