Bailey - Sphérique Ba15d 120V 30W Calotte latérale Clair CC-2V LCL35 35x60mm Microscope - P1203609

CopieCopie
Bailey - Sphérique Ba15d 120V 30W Calotte latérale Clair CC-2V LCL35 35x60mm Microscope

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • tension de lampe - 120...120 V

  • courant nominal - 250 mA

  • Culot - BA15d

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681127605

Réf. Sonepar

03637112760

Réf. Fournisseur

P1203609

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

tension de lampe:

120...120 V

courant nominal:

250 mA

Culot:

BA15d

application:

autre

Sphérique Ba15d 120V 30W Calotte latérale Clair CC-2V LCL35 35x60mm Microscope Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.