Bailey - Sphérique E10 230V 10W Clair 25x45mm 1000h Lampe à incandescence - KE045230010

CopieCopie
Bailey - Sphérique E10 230V 10W Clair 25x45mm 1000h Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 230...230 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681108321

Réf. Sonepar

03637110832

Réf. Fournisseur

KE045230010

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

230...230 V

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

25 mm

longueur totale:

45 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Sphérique E10 230V 10W Clair 25x45mm 1000h Lampe à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.