Bailey - Sphérique G18 Ba15d 12V 5W Clair 18x35mm Lampe automobile - AD3512005

CopieCopie
Bailey - Sphérique G18 Ba15d 12V 5W Clair 18x35mm Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 5 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681001172

Réf. Sonepar

03637100117

Réf. Fournisseur

AD3512005

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

5 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

35 mm

diamètre:

18 mm

BAI Sphérique G18 Ba15d 12V 5W Clair 18x35mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.