Bailey - Sphérique G18 Ba15d 28V 5W Clair 18x35mm Lampe automobile - AD3528005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 5 W
Culot - BA15d
tension de lampe - 28...28 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681001257
Réf. Sonepar
03637100125
Réf. Fournisseur
AD3528005
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
5 W
Culot:
BA15d
tension de lampe:
28...28 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
35 mm
diamètre:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.