Bailey - Sphérique G45 E14 240V 60W Dépolie 45x75mm 1000h Lampe à incandescence - 40300038109

CopieCopie
Bailey - Sphérique G45 E14 240V 60W Dépolie 45x75mm 1000h Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 640 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681381090

Réf. Sonepar

03637875825

Réf. Fournisseur

40300038109

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

60 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

640 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

modèle:

dépoli

couleur:

incolore

diamètre:

45 mm

longueur totale:

75 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

60 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Sphérique G45 E14 240V 60W Dépoli 45x75mm 1000h Lampe à incandescence ancienne / classique

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.