Bailey - Sphérique G45 E14 240V 60W Opale Blanc 45x75mm 1000h Lampe à incandescence - KE475240060W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 640 lm
tension de lampe - 220...240 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681095461
Réf. Sonepar
03637109546
Réf. Fournisseur
KE475240060W
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
640 lm
tension de lampe:
220...240 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
opale
couleur:
autre
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.