Bailey - Sphérique G45 E14 240V 7W Dépoli 45x75mm Lampe à incandescence - KE475240007F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 38 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681094457
Réf. Sonepar
03637109445
Réf. Fournisseur
KE475240007F
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
7 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
38 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
dépoli
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Ampoule standard qui peut être utilisée très largement. Par exemple comme veilleuse, dans des guirlandes lumineuses ou dans le sapin de Noël.