Bailey - Sphérique G45 E27 240V 7W Dépoli 45x75mm 1000h Lampe à incandescence - KE775240007F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 35 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681223604
Réf. Sonepar
03637122360
Réf. Fournisseur
KE775240007F
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
7 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
35 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
dépoli
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Oui
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Ampoule standard qui peut être utilisée très largement. Par exemple comme veilleuse, dans des guirlandes lumineuses ou dans le sapin de Noël.



