Bailey - Sphérique P45T 12V 45/40W Clair 41x75mm Lampe automobile - AP45T124540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 45 W
Culot - P45t
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 2
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681004388
Réf. Sonepar
03637100438
Réf. Fournisseur
AP45T124540
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
45 W
Culot:
P45t
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
40 W
désignation de norme (ECE):
R2
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
75 mm
diamètre:
41 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.