Bailey - Sphérique S25 Ba15s 24V 15W Clair 13401 25x47mm Lampe automobile - AS4524015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 15 W
Culot - BA15s
tension de lampe - 24...24 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681005330
Réf. Sonepar
03637100555
Réf. Fournisseur
AS4524015
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
15 W
Culot:
BA15s
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Oui
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Oui
adapté à une moto:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
47 mm
diamètre:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.