Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Sphérique S25 Ba15s 6V 15W Clair 6401 25x47mm Lampe automobile - AS4506015

CopieCopie
Bailey - Sphérique S25 Ba15s 6V 15W Clair 6401 25x47mm Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

15 W

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 15 W

  • Culot - BA15s

  • tension de lampe - 6...6 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681005163

Réf. Sonepar

03637100533

Réf. Fournisseur

AS4506015

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

15 W

Culot:

BA15s

tension de lampe:

6...6 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

47 mm

diamètre:

25 mm

BAI Sphérique S25 Ba15s 6V 15W Clair 6401 25x47mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.