Bailey - Sphérique S25 Bay15d 24V 21/5W Clair 25x47mm Lampe automobile - AY45240215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - BAY15d
tension de lampe - 24...24 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 2
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681006368
Réf. Sonepar
03637100651
Réf. Fournisseur
AY45240215
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
21 W
Culot:
BAY15d
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
5 W
désignation de norme (ECE):
P21/5W
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Oui
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
47 mm
diamètre:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.