Bailey - Sphérique S35 Ba20d 12V 35/35W Clair 36x70mm Lampe phare automobile - ABA20D123535

CopieCopie
Bailey - Sphérique S35 Ba20d 12V 35/35W Clair 36x70mm Lampe phare automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 35 W

  • Culot - BA20d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681000236

Réf. Sonepar

03637100023

Réf. Fournisseur

ABA20D123535

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

35 W

Culot:

BA20d

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

35 W

désignation de norme (ECE):

S2

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

70 mm

diamètre:

36 mm

BAI Sphérique S35 Ba20d 12V 35/35W Clair 36x70mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.