Bailey - Spiraled A60 E27 4W 2200K Claire 350lm 230V-240V avec détecteur crépuscule - 145768

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

350...350 lm
Voir les options disponibles300...300 lm
Voir les options disponibles400...400 lm

température de couleur:

2200...2200 K
Voir les options disponibles2000...2000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681457689

Réf. Sonepar

03637145768

Réf. Fournisseur

145768

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

87 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Spiraled Night Sensor Standard A60 E27 4W 2200K Helder 350lm (32W) 230V-240V 320° 60x105mm Capteur Lux Détecteur crépusculaire intégré Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Lampe Spiraled® avec capteur jour / nuit. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule