Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Spiraled Basic Sphérique G45 E14 3W 2000K Or 165lm (18W) Gradable 230V-240V - 143314

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

165...165 lm
Voir les options disponibles190...190 lm
Voir les options disponibles300...300 lm

puissance de la lampe:

3...3 W
Voir les options disponibles4...4 W

température de couleur:

2000...2000 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 165...165 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 55 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681433140

Réf. Sonepar

03637143314

Réf. Fournisseur

143314

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

165...165 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

55 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

78 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

16...16 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

165 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Spiraled Basic Sphérique G45 E14 3W 2000K Or Ambrée 165lm (18W) Gradable 230V-240V 320° 45x78mm P45 Lampe LED Filament Déco

Les Atouts de l'article:

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled® originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled® est une marque protégée.