Bailey - SPIRALED Dynamique Flamme C35 E14 3.3W (21W) 200lm 927-920 Clair 270° 230V - 145468

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 3.3...3.3 W

  • température de couleur - 2000...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681454688

Réf. Sonepar

03637145468

Réf. Fournisseur

145468

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

3.3...3.3 W

température de couleur:

2000...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

100 mm

désignation de la lampe:

B35

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

17...17 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI SPIRALED Dynamique Flamme C35 E14 3.3W (21W) 200lm Teinte de blancs réglable entre 927 et 920 Clair 270° 230V-240V IRC90-100 35x100mm B35 Dimtone Lampe LED Filament Déco

Les Atouts de l'article:

La célèbre collection Spiraled® s'agrandit ! Le scoop Bailey de 2016 est désormais également disponible en version WarmDim. Avec cela, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (2000K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (2700K) et