Bailey - spiraled Estelle Flamme C35 E14 2.2W 2200K Clair 150lm (16W) Gradable 230V - 145007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

150...150 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 150...150 lm

  • puissance de la lampe - 2.2...2.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 68 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681450079

Réf. Sonepar

03637145007

Réf. Fournisseur

145007

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

150...150 lm

puissance de la lampe:

2.2...2.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

68 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

100 mm

désignation de la lampe:

B35

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

11...11 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

150 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI spiraled Estelle Flamme C35 E14 2.2W 2200K Clair 150lm (16W) Gradable 230V-240V IRC90-100 270° 35x100mm B35 Lampe LED Filament Déco

Les Atouts de l'article:

En 2016, Bailey Lights a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être