Bailey - Spiraled Glow Globe G95 E27 3.5W 1800K Or 120lm Gradable 230V-240V IRC80-89 - 145806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 120...120 lm
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 34 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Spiraled Glow
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681458068
Réf. Sonepar
03637145806
Réf. Fournisseur
145806
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
120...120 lm
puissance de la lampe:
3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
34 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
144 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
15...15 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
120 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Spiraled® est la marque de référence parmi les professionnels pour les sources lumineuses d'ambiance durables à filaments spiralés. Alors que beaucoup est déjà possible avec les lampes à incandescence LED, copier les filaments super fins de l'ampoule