Bailey - spiraled Laser Globe G125 E27 2W 2200K Or 130lm (14W) 240V 320° 125x166mm - 146153

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 130...130 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 65 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681461532

Réf. Sonepar

03637146153

Réf. Fournisseur

146153

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

130...130 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

65 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

166 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

130 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI spiraled Laser Globe G125 E27 2W 2200K Verre doré 130lm (14W) 230V-240V 320° 125x166mm - Lampe LED Filament Déco DÉCO - à combiner avec suspensions, lampes sur pied ou lampes à poser BAILEY

Les Atouts de l'article:

Avec les modèles Laser, Bailey Lights ajoute une nouvelle série à la gamme Spiraled® déjà très large et désormais célèbre parmi les connaisseurs et les professionnels. Dans cette série, Bailey combine deux inventions en une. Le filament flexible