Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - Spiraled Nostalgic R63 E27 4W 2200K Noir 80lm (11W) Gradable IRC90 230V-240V - 143038

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

80...80 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 80...80 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 20 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681430385

Réf. Sonepar

03637143038

Réf. Fournisseur

143038

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

80...80 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

20 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

115 mm

désignation de la lampe:

R63

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

17...17 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

80 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

63 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.34

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Spiraled Nostalgic R63 E27 4W 2200K Noir 80lm (11W) Gradable 922 IRC90 230V-240V 360° 63x115mm Lampe LED Filament Déco

Les Atouts de l'article:

En 2016, Bailey Lights a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être