Bailey - spiraled Or Theo R125 E27 5W 1900K Or 200lm (20W) Gradable 230V-240V 919 - 80100039429

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 40 lm/W

  • température de couleur - 1900...1900 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681394298

Réf. Sonepar

03637139464

Réf. Fournisseur

80100039429

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

40 lm/W

température de couleur:

1900...1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

165 mm

désignation de la lampe:

R125

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.22

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI spiraled Or Theo R125 E27 5W 1900K Or 200lm (20W) Gradable 230V-240V 919 280° 125x165mm Lampe LED Filament Déco

Les Atouts de l'article:

En 2016, Bailey Lights a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être