Bailey - spiraled Ring G130 E27 4W 1800K Or 170lm (18W) Gradable 230V-240V 320° 130mm - 146213

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 170...170 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 42 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681462133

Réf. Sonepar

03637146213

Réf. Fournisseur

146213

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

170...170 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

42 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

171 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

170 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

130 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED Filament DECO spiraled Ring G130 E27 4W 1800K Or 170lm (18W) Gradable 230V-240V 320° 130x171mm - A combiner avec suspensions ou lampes à poser pour un effet décoratif réussi !!

Les Atouts de l'article:

Avec la série Ring, Bailey Lights complète la gamme Spiraled®, déjà très large et bien connue par les professionnels. Le filament flexible Spiraled® est entouré d'un fin tube en verre qui fait le tour de l'ampoule depuis un côté du culot de la lampe en