Bailey - spiraled Ring G188 E27 4W 1800K Or 170lm (18W) Gradable 230V-240V 320° 188mm - 146214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- Culot - E27 
- flux lumineux - 170...170 lm 
- puissance de la lampe - 4...4 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 42 lm/W 
- température de couleur - 1800...1800 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Spiraled Ring
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681462140
Réf. Sonepar
03637146214
Réf. Fournisseur
146214
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
170...170 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
42 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
231 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
170 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
188 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec la série Ring, Bailey Lights complète la gamme Spiraled®, déjà très large et bien connue par les professionnels. Le filament flexible Spiraled® est entouré d'un fin tube en verre qui fait le tour de l'ampoule depuis un côté du culot de la lampe en














