Bailey - spiraled William Globe G95 E27 3.2W 2200K Clair 190lm (19W) Gradable 230V - 145014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
190...190 lmpuissance de la lampe:
3.2...3.2 WSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 190...190 lm
puissance de la lampe - 3.2...3.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681450147
Réf. Sonepar
03637145014
Réf. Fournisseur
145014
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
190...190 lm
puissance de la lampe:
3.2...3.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
60 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
130 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
16...16 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
190 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
En 2016, Bailey Lights a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être