Bailey - Storz 8546XA 2.5V 5.5x18.4mm Laryngoscope Lampe pour applications médicales - MFA9990701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.5...2.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - laryngoscope
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681114537
Réf. Sonepar
03637111453
Réf. Fournisseur
MFA9990701
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.5...2.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
laryngoscope
Les Atouts de l'article:
La laryngoscopie est une endoscopie du larynx, une partie de la gorge. Il s'agit d'une procédure médicale utilisée, par exemple, pour se faire une idée des cordes vocales et de la glotte.