Bailey - Subminiature 200mm Insulated Fils souples T1 1/4 4x12mm 6.3V 25mA 0.025A - WP04060251

CopieCopie
Bailey - Subminiature 200mm Insulated Fils souples T1 1/4 4x12mm 6.3V 25mA 0.025A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.16...0.16 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - bout fileté

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6.3...6.3 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681166758

Réf. Sonepar

03637116675

Réf. Fournisseur

WP04060251

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.16...0.16 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

bout fileté

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6.3...6.3 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

4 mm

longueur totale:

12 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

25 mA

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature 200mm Insulated Fils souples T1 1/4 4x12mm 6.3V 25mA 0.025A 0.16W Clair 10000h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus