Bailey - Subminiature 259 T10 Wedge W2.1X9.5D 10x26mm 6.3V 250mA 0.25A 1.6W Clair - WB28062501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.6...1.6 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - W2,1x9.5d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 6.3...6.3 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Subminiature
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681164150
Réf. Sonepar
03637116415
Réf. Fournisseur
WB28062501
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1.6...1.6 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
W2,1x9.5d
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6.3...6.3 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
26 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
250 mA
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus