Bailey - Subminiature 394 Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 12V 40mA 0.04A 0.48W Clair - MF06120401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 0.48...0.48 W 
- flux lumineux de la source - 1 lm 
- Culot - Midget-flanged 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 12...12 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Subminiature
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681112878
Réf. Sonepar
03637111287
Réf. Fournisseur
MF06120401
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.48...0.48 W
flux lumineux de la source:
1 lm
Culot:
Midget-flanged
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits


