Bailey - Subminiature 7352 Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 6.3V 150mA 0.15A 0.95W - MG06061502

CopieCopie
Bailey - Subminiature 7352 Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 6.3V 150mA 0.15A 0.95W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.95...0.95 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - Midget-grooved

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6.3...6.3 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681114858

Réf. Sonepar

03637111485

Réf. Fournisseur

MG06061502

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.95...0.95 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

Midget-grooved

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6.3...6.3 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5.7 mm

longueur totale:

16 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

150 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature 7352 Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 6.3V 150mA 0.15A 0.95W Clair 2000h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits