Bailey - Subminiature Fils souples T1 1/4 4.5x11.7mm 12V 20mA 0.02A 0.24W Clair 5000h - WE04120201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 0.24...0.24 W 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- Culot - bout fileté 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 12...12 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Subminiature
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681165645
Réf. Sonepar
03637116564
Réf. Fournisseur
WE04120201
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.24...0.24 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
bout fileté
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
4.5 mm
longueur totale:
11.7 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
20 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits


