Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - Subminiature Fils souples T1 3.2x6.35mm 3V 50mA 0.05A 0.15W Clair 50000h - WE03030501

CopieCopie
Bailey - Subminiature Fils souples T1 3.2x6.35mm 3V 50mA 0.05A 0.15W Clair 50000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.15...0.15 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - bout fileté

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 3...3 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681334331

Réf. Sonepar

03637133433

Réf. Fournisseur

WE03030501

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.15...0.15 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

bout fileté

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

3...3 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

3.2 mm

longueur totale:

6.35 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

50 mA

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature Fils souples T1 3.2x6.35mm 3V 50mA 0.05A 0.15W Clair 50000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus