Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Subminiature Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 18V 26mA 0.026A 0.47W Clair - MF06180261

CopieCopie
Bailey - Subminiature Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 18V 26mA 0.026A 0.47W Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.47...0.47 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - Midget-flanged

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 18...18 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681113004

Réf. Sonepar

03637111300

Réf. Fournisseur

MF06180261

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

0.47...0.47 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

Midget-flanged

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

18...18 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5.7 mm

longueur totale:

16 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

26 mA

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 18V 26mA 0.026A 0.47W Clair 6000h C-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits