Bailey - Subminiature Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Clair - MF06280401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.12...1.12 W
flux lumineux de la source - 3 lm
Culot - Midget-flanged
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 28...28 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Subminiature
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681113219
Réf. Sonepar
03637111321
Réf. Fournisseur
MF06280401
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1.12...1.12 W
flux lumineux de la source:
3 lm
Culot:
Midget-flanged
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
28...28 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits