Bailey - Subminiature Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 4V 250mA 0.25A 1W Clair 25000h - MF06042501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 1...1 W 
- flux lumineux de la source - 4 lm 
- Culot - Midget-flanged 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 4...4 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Subminiature
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681112564
Réf. Sonepar
03637111256
Réf. Fournisseur
MF06042501
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1...1 W
flux lumineux de la source:
4 lm
Culot:
Midget-flanged
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
4...4 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
250 mA
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits


